Beli Baut Plug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Taper Plug (Sunk Head Plug)atribut:
- Dimensions m (mm): 6
- Dimensions t (mm): 12.5 +/-0.4
- Effective Diameter (phi mm): 19.793
- Hexagon Hole B (mm): 10
- Material: Structural Carbon Steel (SWRH)
- Screw Standard Diameter (mm): 20.955
- Size: PT1/2
- Standard Diameter Position (a)(mm): 0.9
- Weight (g): 135.6
- Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Fisher Nylon Plug S Plug (Nylon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- LOBSTER(LOBTEX) Nylon Plug Mungo Nylon PlugDeskripsi:-Demonstrates a stable strength with original idea such as M type groove, cap rib, 2 fillets, block edge etc.-For installation of concrete, ALC, tile, mortar, block, brick, etc.
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Fisher Nylon Plug S-R PlugDeskripsi:-The long type of Fischer S Plug.-Quick operation is possible by actual parts matching construction. -For concrete, ALC.atribut:
- Compatible Screw: Wood Screw/Tapping Screw
- Material: Polyamide Resin PA6 (nylon 6)
- Broco Steker Stop Kontak Universal Standard Line (Over Steker/Steker Serbaguna)atribut:
- Series: Standard Line
- Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- LOBSTER(LOBTEX) Ebi PlugDeskripsi:-Insertion to pilot hole is convenient, with tip level.-Color coded per nominal diameter, can be easily understood.-For concrete, ALC.
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Pluggable Forged-Iron Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing) (Mur Baut)Deskripsi:It is a beautiful fitting of casting skin conforming to JIS standard (B 2301 screwed malleable cast iron pipe fitting). The material is black heart malleable cast iron. It has about twice the strength of ordinary cast iron and is tough like a cast steel. Moreover, since it is abundant in Malleability which is nothing to ordinary cast iron, it is a strong stable quality joint excellent in impact drag, vibration absorbing ability, machinability etc. To piping material.atribut:
- Screw Type: PT screw
- Shape: plug
- Standard: JIS B2301
- SDC TANAKA Tapered Cap and PlugDeskripsi:-Cover a bolt or nut, or insert to protect the threaded part.
- Fisher Nylon Plug SXR PlugDeskripsi:-The first long shaft type to be certified by the European Technical Approval.-Anti-rotation design makes it optimal for many types of building materials.-The unique shape reduces bending during driving. -For concrete, ALC.atribut:
- Nominal Diameter: 8mm
- Maximum tensile load: 3.7kN
- Concrete: 8
- Pilot Hole Diameter: 8mm
- Compatible Screw: Wood Screw/Tapping Screw
- Material: Polyamide Resin PA6 (nylon 6)
- Fisher Nylon Plug S-PlugDeskripsi:-Has wide heat resistance and cold resistance from -40 to 80°C.-Construction for Concrete/ALC/stone/brick.
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- Apolo MEA Nylon Plug (Fischer)Deskripsi:Profile:Suitable Building Material:Concrete, natural stone, solid brick, gypsum blocks, Solid sand-lime brick, lightweight solid concret blocks, aerated concreteTypical Applications:More Application: Electricians, Plumbers, heating and air-conditioning, metal structures, carpenters, wooden structures, roofers, drywallers.Pemasangan: > Bor lubang dan bersihkan> Masukan konektor Nylon F> Putar skrup melaluinya> Siap (Instalasi di beton, bata padat, pasir padat-batubata)Fitur dan Kelebihan: > Kemampuan daya cengkram yang tinggi sehingga sulit untuk ditarik keluar (terdapat 4 sisi daya cangkram)> Dengan pengarah skrup yang bagus sehingga skrup tidak meleset keluar saat diputar.> Tahan terhadap puntiran> Design yang kuat, mencegah bengkok saat dipukul palu.> Sangat baik digunakan pada Batu Bata dan Beton.> Terbuat dari bahan nylon kualitas terbaik> Tahan terhadap suhu -40 derajat C to +80 derajat C
- Broco Steker T Arde Persegiatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
Daftar Harga Baut Plug Terbaru March 2026
| TRUSCO Taper Plug (Sunk Head Plug) | Rp119.900 |
| TRUSCO Tapered Plug (Black Oxide, Countersunk Plug) | Rp119.900 |
| Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon) | Rp179.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Fisher Nylon Plug S Plug (Nylon) | Rp94.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Nylon Plug Mungo Nylon Plug | Rp259.900 |
| Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde) | Rp11.900 |
| Fisher Nylon Plug S-R Plug | Rp639.900 |
| Broco Steker Stop Kontak Universal Standard Line (Over Steker/Steker Serbaguna) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000699-1.jpg)
/P101500874-1.jpg)
/P102021996-1.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/P102022009-1.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
%20Nylon%20Plug%20Mungo%20Nylon%20Plug/P102743902-2.jpg)
/2qP102059098-3.jpg)

/P102058299-1.jpg)
%20Ebi%20Plug/P102751406-2.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
%20(Mur%20Baut)/P102230350-1.jpg)



/dqP101006494-4.jpg)
/Apolo%20MEA%20Nylon%20Plug%20(Fischer)/62P102123218-5.jpg)